Stranový klíč oboustranný ″Serie 44″ 27x29 mm

Artiklové číslo: 44.27X29
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 44.27X29
EAN / GTIN 3148511024652
Číslo výrobce 44.27X29
L-číslo L60130 180

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Příklady použití: Brzdové třmeny, pojistné matice hydraulických hadic
  • Hlavy klíčů zkosené o 15°
  • Chromované, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [mm]: 27x29
  • Š x B1 [mm]: 59,5 x 64,0
  • E [mm]: 9,5
  • L [mm]: 285
  • [g]: 400

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku