Stranový klíč oboustranný ″Serie 44″ 16x18 mm

Artiklové číslo: 44.16X18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 44.16X18
EAN / GTIN 3148511024119
Číslo výrobce 44.16X18
L-číslo L60130 5928

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Příklady použití: Brzdové třmeny, pojistné matice hydraulických hadic
  • Hlavy klíčů zkosené o 15°
  • Chromované, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [mm]: 16x18
  • Š x B1 [mm]: 39,0 x 42,0
  • E [mm]: 7,3
  • L [mm]: 220
  • [g]: 182

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku