Kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky v otvorech potaženo plastem chromované 180 mm

Artiklové číslo: 44 13 J2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
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
Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 44 13 J2
EAN / GTIN 4003773042945
Číslo výrobce 44 13 J2
L-číslo L70010 104

Popis

Popis:

  • pevný tvar, kovaný
  • protiskluzové, stabilní hroty

Charakteristika:

  • Kapacita pro průměr otvoru: Ø 19 - 60 mm
  • Hroty (průměr): Ø 1,8 mm
  • chromované
  • s plastovým potahem

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku