Kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky v otvorech potaženo plastem fosfátováno atramentolem na černo 140 mm

Artiklové číslo: 44 11 J0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 44 11 J0
    EAN / GTIN 4003773040286
    Číslo výrobce 44 11 J0
    L-číslo L70010 1729

    Popis

    Popis:

    • pevný tvar, kovaný
    • protiskluzové, stabilní hroty

    Charakteristika:

    • Kapacita pro průměr otvoru: Ø 8 - 13 mm
    • Hroty (průměr): Ø 0,9 mm
    • černě atramentované
    • s plastovým potahem
    • leštěný

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku