Zkušební přístroj KPE30 pro hladké kalibry a zkušební kolíky

Artiklové číslo: 439562
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Síťový provoz
Rozsah měření 0 mm - 30,1 mm
Rozlišení 0,01 µm
Mezní chyba 0,02 µm
Přesnost opakování 0,03 µm
Měřicí síla 3 N
Hmotnost 11 kg
Druh produktu Přístroj pro měření tvaru

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 439562
EAN / GTIN 2050002081062

Popis

Provedení:

Malý zkušební přístroj KPE30 je vhodný pro rychlé, spolehlivé a maximálně přesné měření válcových a kulových konstrukčních dílů a objektů do velikosti 30 mm. Díky stabilnímu, těžkému základnímu korpusu z minerální litiny jsou maximálně eliminovány vnější vlivy. Kompaktní konstrukce umožňuje flexibilní místo instalace, ať v měřicí laboratoři nebo i při mobilním použití.

Výhoda:

  • Dlouhá měřicí vzdálenost 30 mm.
  • Spolehlivý vysoce přesný zkušební systém díky principu měření ABBE.
  • Výsledky měření nezávislé na uživateli.
  • Spolehlivé reprodukovatelné výsledky měření.
  • Ideální pro mobilní použití.
  • Zobrazovací jednotka PU26 s přímou čitelností a možnostmi dalšího zpracování.
  • Variabilní měřicí síla 0,1 N až 3 N (volitelně).
  • Nastavitelné měřicí plochy.
  • Podpěra pro kontrolní kolíky, měřicí kalibry nebo závitové trny.

Použití:

Zkušební zařízení ke kontrole:
  • sférických objektů jako např. koule
  • válcových objektů jako např. válečky
  • zkušebních kolíků
  • kalibračních trnů
  • mezních kalibrů

ke zkoušení hladkých kalibrů, zkušebních kolíků.

Rozsah dodávky:

Malé zkušební zařízení vč. zobrazovací jednotky, kabelu adaptéru, manipulátoru meřicí síly, sady meřicích nástavců, softwaru pro přenos naměřených hodnot do Excelu a továrního protokolu o kalibraci.
Podložka pro kalibry a zkušební kolíky

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku