Digitální dutinoměr 2,5-12,5 mm

Artiklové číslo: 438995 2,5-12,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 011,00 CZK / ks
  • 783,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB; Rozhraní Bluetooth
  • Ochranná třída IP: IP 67
  • Zajištění hodnot měření: jednorázové nastavení nulového bodu

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobní norma
    Kroková hodnota číslic přepínatelná 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
    Přepínatelné rozlišení mm / palce
    Mezní chyba ±0,010 mm
    Přesnost opakování 0,005 mm
    Rozhraní Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB; Rozhraní Bluetooth
    Ochranná třída IP IP 67
    Zdroj energie Provoz s akumulátorem
    Počet obsažených akumulátorů 1
    Typ akumulátoru Li-Ion
    Rádius břitu 0,12 mm
    Délka měřicích kontaktů nahoře Hb 0,9 mm
    Délka měřicích kontaktů dole Hf 0,9 mm
    Minimální šířka drážky 0,6 mm
    Maximální hloubka drážky 0,7 mm
    Maximální délka dotykového ramena L (hloubka měření) 12 mm
    Měřicí síla 0,8 N - 1,3 N
    Zajištění hodnot měření jednorázové nastavení nulového bodu
    Měřicí technika digitální
    Druh produktu Dutinoměry s měřicími rameny

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 438995 2,5-12,5
    EAN / GTIN 2050001919304

    Popis

    Provedení:

    Jedno pevné a jedno pohyblivé dotekové raménko s TK kuličkovými měřicími dotyky. Digitální zobrazení absolutní hodnoty. Zadáním přednastavených hodnot mohou být určovány odchylky od libovolné hodnoty.

    Funkce:

    IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Rozsah dodávky:

    Včetně nabíjecí podložky s příslušenstvím pro připojení a návodu k obsluze.

    Zvláštní příslušenství:

    Adaptér datového kabelu č. 498954 vel. A3, datový kabel č. 497440, rádiový adaptér č. 498954 vel. A4.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku