Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp 26one® smíšené s 13 dvojitými nástavci

Artiklové číslo: 43895
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43895
EAN / GTIN 4010995438951
Číslo výrobce 43895
L-číslo L60070 3980

Popis

Popis:

  • Usnadní vám práci.: Velká rukojeť – maximální síla
  • Sníží vaše náklady: 26 nástrojů v jednom
  • Šetří čas: Již žádné hledání - Nejběžnější nástavce v jednom nástroji
  • Zvýší vaši efektivnost: O 90 % menší objem, o 85 % menší hmotnost – 100% účinnost
  • Použití: Altksnativa k sadě šroubováků
  • Zásobníkový držák nástavců Liftup 26one® se prezentuje 13 dvojitými nástavci; 12 v zásobníku a 1 dvojitý nástavec v držáku nástavců
  • Uvnitř držáku nástavců se nachází dvouřadý klips na nástavce na principu přihrádek, ktksé umožňují jednoduché vyjmutí nástavce
  • Díky svému štíhlému tvaru umožňuje držák nástavců Supksslim, aby byly dosažitelné také šrouby např. ve slepých otvorech, kde již jiné „tlustší“ držáky nástavců selhávají
  • Vytříbené řešení detailů držáků LiftUp shledáte jako přesvědčivé - o univkszálnosti nemluvě
  • Takto se zásobník nástavců na konci rukojeti stisknutím tlačítka vysune a uvolní nástavce k vyjmutí
  • Měkkou oblast ksgonomicky tvarované rukojeti z několika druhů plastů SoftFinish tvoří speciální matksiál příjemný na omak
  • Ve spojení s geometrií šetřící ruce a velkým objemem rukojeti zajišťuje dosažení maximálních hodnot momentu
  • Výkonné zašroubování nebo uvolnění šroubů jde takto velmi snadno od ruky
  • Nástroj je kompatibilní pouze s dvojitými nástavci Wiha
  • Obsah: 1x Dvojitých nástavců, Plochý/Plochý 5,5/6,5 1x Dvojitý bit, drážkový/drážkový 4,0/6,0 1x Dvojitý nástavec, Phillips/Phillips PH0/PH3 1x Dvojitý nástavec, Phillips/Phillips PH1/PH2 1x Dvojitý nástavec, TORX®/TORX® T6/T8 1x Dvojitý nástavec, TORX®/TORX® T10/T15 1x Dvojitý nástavec, TORX®/TORX® T20/T25 1x Dvojitý nástavec, TORX®/TORX® T27/T30 1x Dvojitý nástavec, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2 1x Dvojitých nástavců, Pozidriv/Pozidriv PZ0/PZ3 1x Dvojitý nástavec vnitřní šestihran/vnitřní šestihran 3.0/4.0 1x Dvojitý nástavec vnitřní šestihran/vnitřní šestihran 5.0/6.0 1x Dvojitý nástavec vnitřní čtyřhran/vnitřní čtyřhran #1/#2

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ano
  • ESD článek: Ne
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Rozsah dodávky:

  • 1x dvojitý bit, drážkovaný/drážkovaný 5,5/6,5
  • 1x dvojitý bit, drážkovaný/drážkovaný 4,0/6,0
  • 1x dvojitý bit, Phillips/Phillips PH0/PH3
  • 1x dvojitý bit, Phillips/Phillips PH1/PH2
  • 1x dvojitý bit, TORX ®/TORX ® T6/T8
  • 1x dvojitý bit, TORX ®/TORX ® T10/T15
  • 1x dvojitý bit, TORX ®/TORX ® T20/T25
  • 1x dvojitý bit, TORX ®/TORX ® T27/T30
  • 1x dvojitý bit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2
  • 1x dvojitý bit, Pozidriv/Pozidriv PZ0/PZ3
  • 1x dvojitý bit, vnitřní šestihran/vnitřní šestihran 3,0/4,0
  • 1x dvojitý bit, vnitřní šestihran/vnitřní šestihran 5,0/6,0
  • 1x dvojitý bit, vnitřní čtverec/vnitřní čtverec #1/#2

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku