Pěnové obložení, bez montáže (pro 41810)

Artiklové číslo: 43889
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Pěnovitá hmota

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43889
EAN / GTIN 4003866438891
Číslo výrobce 43889
L-číslo L90010 1388

Popis

Popis:

Univerzální ochrana citlivých předmětů.
Odolná a otěruvzdorná podšívka z pěny PE.
Včetně základní pěny a samolepicí pěny s hroty ve víku.
Vhodné pro řady K424 XC, K470, Eurobox a ZARGES Box.

Charakteristika:

Hmotnost 1 kg
Vnitřní rozměry D x Š x V 516 mm × 350 mm × 159 mm
Vnitřní výška 159 mm
Vnitřní délka 516 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku