Pěnové obložení oM,1150x250x220mm

Artiklové číslo: 43883
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Pěnovitá hmota

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43883
EAN / GTIN 4003866438839
Číslo výrobce 43883

Popis

Popis:

Univerzální ochrana citlivých předmětů.
Odolná a otěruvzdorná podšívka z pěny PE.
Včetně základní pěny a samolepicí pěny s hroty ve víku.
Vhodné pro řady K424 XC, K470, Eurobox a ZARGES Box.

Charakteristika:

Hmotnost 1,2 kg
Vnitřní rozměry D x Š x V 1 150 mm × 250 mm × 220 mm
Vnitřní výška 220 mm
Vnitřní délka 1150 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku