Pěnové obložení oM, 780x480x520mm

Artiklové číslo: 43879
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43879
EAN / GTIN 4003866438792
Číslo výrobce 43879
L-číslo L60070 3989

Popis

Popis:

Odolné a oděruvzdorné obložení z PE pěny.
Včetně základní pěny a samolepicí pěny s hroty ve víku.
Vhodné pro řady K424 XC, K470, Eurobox a ZARGES Box.

Charakteristika:

Hmotnost 1,2 kg
Vnitřní rozměry D x Š x V 780 mm × 480 mm × 520 mm
Vnitřní výška 520 mm
Vnitřní délka 780 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku