Pěnové obložení oM, 690x460x380mm

Artiklové číslo: 43873
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pěnovitá hmota

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43873
EAN / GTIN 4003866438730
Číslo výrobce 43873
L-číslo L90010 1490

Popis

Popis:

Univerzální ochrana citlivých předmětů.
Odolná a otěruvzdorná podšívka z pěny PE.
Včetně základní pěny a samolepicí pěny s hroty ve víku.
Vhodné pro řady K424 XC, K470, Eurobox a ZARGES Box.

Charakteristika:

Hmotnost 1,1 kg
Vnitřní rozměry D x Š x V 690 mm × 460 mm × 380 mm
Vnitřní výška 380 mm
Vnitřní délka 690 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku