Pěnové obložení oM, 550x350x220mm

Artiklové číslo: 43863
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43863
EAN / GTIN 4003866438631
Číslo výrobce 43863
L-číslo L60070 4683

Popis

Popis:

Odolné a oděruvzdorné obložení z PE pěny.
Včetně základní pěny a samolepicí pěny s hroty ve víku.
Vhodné pro řady K424 XC, K470, Eurobox a ZARGES Box.

Charakteristika:

Hmotnost 0,7 kg
Vnitřní rozměry D x Š x V 550 mm × 350 mm × 220 mm
Vnitřní výška 220 mm
Vnitřní délka 550 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku