Digitální vnější tloušťkoměr s měřicím kontaktem - kuličkou 0-30 mm

Artiklové číslo: 438573 0-30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 013,00 CZK / ks
  • 783,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: USB rozhraní; Rozhraní Digimatic; Rozhraní Bluetooth
  • Ochranná třída IP: IP 67
  • Zajištění hodnot měření: Jednorázové nastavení nulového bodu

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 0 mm - 30 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Mezní chyba 0,04 mm
Přesnost opakování 0,02 mm
Rozhraní USB rozhraní; Rozhraní Digimatic; Rozhraní Bluetooth
Ochranná třída IP IP 67
Zdroj energie baterie
Počet obsažených baterií 2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR3
⌀ tvrdokovové dotykové kuličky 3 mm
Délka měřicích kontaktů nahoře Hb 30 mm
Délka měřicích kontaktů dole Hf 30 mm
Maximální délka dotykového ramena L (hloubka měření) 115 mm
Měřicí síla 1 N - 1,5 N
Zajištění hodnot měření Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika digitální
Druh produktu vnější tloušťkoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 438573 0-30
EAN / GTIN 2050002053168

Popis

Provedení:

1 pevné a 1 pohyblivé dotekové raménko s TK kuličkovými měřicími dotyky. Digitální zobrazení absolutní hodnoty. Zadáním přednastavených hodnot mohou být určovány odchylky od libovolné hodnoty.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 baterií č. 081561 vel. LR3.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér datového kabelu č. 498954 vel. A2, datový kabel č. 497440 a bezdrátový adaptér č. 498954 vel. A5.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku