Pěnová sada kostek 910 x 350 x 380 mm

Artiklové číslo: 43853
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 43853
    EAN / GTIN 4003866438532
    Číslo výrobce 43853

    Popis

    Popis:

    Předřezané měkké pěnové vložky z pěny s otevřenými buňkami.
    Rychlé a snadné řešení pro jednotlivé položky nebo malé dávky.
    Nastavení tvaru je možné bez použití nářadí.
    V sadě jsou dvě různé tloušťky desek, horní pěna s vlasem 30 mm, spodní pěna 10 mm.
    Samolepicí pěna s knoflíky na víku.
    Vhodné pro řady K424 XC, K470, Eurobox a ZARGES Box.

    Charakteristika:

    Hmotnost 3,6 kg
    Vnitřní rozměry D x Š x V 910 mm × 350 mm × 380 mm
    Vnitřní výška 380 mm
    Vnitřní délka 910 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku