Pěnová sada kostek 750 x 350 x 380 mm

Artiklové číslo: 43850
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43850
EAN / GTIN 4003866438501
Číslo výrobce 43850
L-číslo L60070 3981

Popis

Popis:

Rychlé a snadné řešení pro jednotlivé položky nebo malé série.
Možnost nastavení tvaru bez použití nářadí.
Dvě různé tloušťky desek v sadě, horní vložka z pálené pěny 30 mm, spodní pěna 10 mm.
Drážkovaná pěna pro samolepicí víko.
Vhodné pro řady K424 XC, K470, Eurobox a ZARGES Box.

Charakteristika:

Hmotnost 3,5 kg
Vnitřní rozměry D x Š x V 750 mm × 350 mm × 380 mm
Vnitřní výška 380 mm
Vnitřní délka 750 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku