Pěnová sada kostek 516 x 350 x 159 mm

Artiklové číslo: 43848
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Katalogové číslo 43848
    EAN / GTIN 4003866438488
    Číslo výrobce 43848
    L-číslo L60070 4528

    Popis

    Popis:

    Rychlé a snadné řešení pro jednotlivé položky nebo malé série.
    Možnost nastavení tvaru bez použití nářadí.
    Dvě různé tloušťky desek v sadě, horní vložka z pálené pěny 30 mm, spodní pěna 10 mm.
    Drážkovaná pěna pro samolepicí víko.
    Vhodné pro řady K424 XC, K470, Eurobox a ZARGES Box.

    Charakteristika:

    Hmotnost 1 kg
    Vnitřní rozměry D x Š x V 516 mm × 350 mm × 159 mm
    Vnitřní výška 159 mm
    Vnitřní délka 516 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku