Tloušťkoměr 0-12 mm

Artiklové číslo: 438251 0-12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 712,00 CZK / ks
  • 510,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Obal: stabilní box

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobní norma
    Rozsah měření 0 mm - 12 mm
    Odečet 0,01 mm
    Mezní chyba 0,02 mm
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Počet obsažených baterií 1
    Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 357
    ⌀ měřicích ploch 5 mm
    Vyložení 20 mm
    Měřicí technika digitální
    Obal stabilní box
    Druh produktu Tloušťkoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 438251 0-12
    EAN / GTIN 4946368727332
    Číslo výrobce 700-119-30

    Popis

    Provedení:

    Velmi malý a pohotový přístroj s kapacitním měřicím systémem. Ocelové měřicí plochy, kalené, broušené a lapované.

    Rozsah dodávky:

    Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku