{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 0 mm - 25 mm | |
Odečet | 0,01 mm | |
Odchylka měření E MPE (rozsah měření) | 0,02 mm | |
Rozhraní | USB rozhraní; RS232C rozhraní | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Typ baterií | Knoflíkový článek | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
měřicí povrch provedení | Kalený a broušený | |
⌀ měřicích ploch | 10 mm | |
Vyložení | 200 mm | |
Měřicí technika | digitální | |
Druh produktu | Tloušťkoměr |
Katalogové číslo | 438192 0-25 | |
EAN / GTIN | 4031452200461 |