Brusný kotouč na suché broušení keramický 150 x 63 x 32 mm typ 6 91A46G9AV217P3

Artiklové číslo: 438088
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 438088
EAN / GTIN 9003174380887
Číslo výrobce 438088
L-číslo L50140 1048

Popis

Popis:

S tímto nástrojem brousí všechny řezné nástroje pro dřevařský a kovový průmysl, stejně jako různé nůžky nože. Jedná se o deskové a hrnkové kotouče s bílými korundovými nebo slinutými korundovými směsmi, které se používají při suchém broušení. Dohodnutá specifikace tohoto nástroje zabraňuje zabarvení obrobků.

Charakteristika:

  • Tvar: 6 VÁLCOVÝ BRUSNÝ HRNEC
  • Velikost zrna: 46
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: W15 / E16
  • Rozměr (D x D x H x H): 150 x 63 x 32 mm
  • Průměr: 150 mm
  • Tloušťka: 63 mm
  • Otvor: 32 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Univerzální použití na ocel
  • Žádné zabarvení obráběného dílce
  • Individuálně nastavitelná

Použití:

  • Pro obrábění všech řezných nástrojů pro dřevozpracující a kovoobráběcí průmysl, jakož i různých smykových nožů z oceli a rychlořezné oceli

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku