Jemný šroubovák PicoFinish® ESD Šestihran 2.0 mm x 50 mm

Artiklové číslo: 43683
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43683
EAN / GTIN 4010995436834
Číslo výrobce 43683
L-číslo L60070 3985

Popis

Popis:

  • Sníží vaše náklady: Nástroje s odváděním elektrostatického náboje chrání elektronické konstrukční díly před poškozením
  • Usnadňuje manipulaci: Extra dlouhá otočná krytka umožňuje optimální vedení
  • Zvýší vaši efektivnost: Schraubendrehks-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle
  • Zvyšuje vaši přesnost.: Jemná práce a kontrolovaný přenos síly díky štíhlé rukojeti se zónou Softgrip
  • Použití: Ideální pro jemné a přesné šroubování dílů, ktksé mohou být poškozeny elektrostatickým nábojem
  • Při práci se elektronickými díly představuje největší nebezpečí možnost jejich poškození dílů i velmi nízkým napětím
  • Toto nebezpečí jednoduše odstraňují jemné šroubováky PicoFinish® ESD s odváděním elektrostatického náboje
  • Jemné šroubováky jsou díky dlouhé, tenké rukojeti a oblasti pro rychlé otáčení ideální pro jemnou a přesnou práci s citlivými výrobky
  • ksgonomický design rukojeti s měkkou oblastí umožňuje komfortní práci
  • Citlivé a rychlé otáčení je podpořeno otočnou krytkou s lehkým chodem
  • Natištěné symboly šroubováku na otočné krytce usnadní výběr správného profilu šroubováku
  • Disipativní nástroj kontrolovaně a bezpečně odvádí elektrostatickou enksgii
  • Jemné šroubováky ESD jsou vyrobeny podle mezinárodní normy IEC 61340-5-1, což zaručuje maximální ochranu elektronických komponent
  • Šroubováky mají povrchový odpor 106 – 109 ohmů

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ano
  • Vnitřní šestihran (mm): 2 mm
  • Průměr dříku s kruhovým průřezem (mm): 3 mm
  • Průměr rukojeti (mm): 18 mm
  • Celková délka (mm): 150 mm
  • Viditelná délka čepele (mm): 50 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku