Středicí držák 8

Artiklové číslo: 436512 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
174 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 8 mm
⌀ otvoru 4 mm
Druh produktu držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 436512 8
EAN / GTIN 4067263104476
Číslo výrobce 436512 8

Popis

Provedení:

Držák s prizmatickým sevřením.

Vhodné pro:

Páčkové úchylkoměry s prizmatickým upínáním.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku