Čtyřhranný držák s rybinovou drážkou 11,5X7

Artiklové číslo: 436511 11,5X7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ otvoru 4 mm; 8 mm
Upínací délka 70 mm
Rozměry stopky 11,5×7 mm
Druh produktu TK stopka pro gravirovani 6mm

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 436511 11,5X7
EAN / GTIN 4067263211815

Popis

Provedení:

Držák s prizmatickým sevřením.

Vhodné pro:

Páčkové úchylkoměry s prizmatickým upínáním.