TK dotyky délka dotykového raménka 9,1 mm, ⌀ měřicí kuličky: 2mm

Artiklové číslo: 436423 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ měřicí kuličky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit M2
⌀ měřicí kuličky 2 mm
Délka čidla L 9,1 mm
Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 436423 2
EAN / GTIN 2050001052735
Číslo výrobce 4308850
Výrobce MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Vhodné pro:

Mahr páčkové úchylkoměry, připojovací závit M2.

Vhodné pro:

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku