Páčkový úchylkoměr s vodorovným číselníkem, délka dotykového raménka 14,5 mm, Rozsah měření v jednom směru / ⌀ pouzdra: 0,4/28mm

Artiklové číslo: 436355 0,4/28
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 658,00 CZK / ks
  • 525,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření v jednom směru / ⌀ pouzdra (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 2270
  • Obal: Stabilní box

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 2270
Rozsah měření v jednom směru 0,4 mm
Odečet 0,01 mm
Rozpětí odchylek fe 10 µm
Celkové rozpětí odchylek fcelk. 13 µm
Oblast necitlivosti měření fu 3 µm
⌀ měřicí kuličky 2 mm
Rozsah vyklopení 2×110 stupeň
Délka dotykového raménka 14,5 mm
Měřicí síla 0,2 N
Upínací stopka ⌀ h6 8 mm
Měřicí technika analogové
⌀ pouzdra 28 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu Packovy uchylkomer

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 436355 0,4/28
EAN / GTIN 4059192013196
Číslo výrobce 4302200

Popis

Provedení:

Velmi přesné páčkové úchylkoměry s měřicím ústrojím uloženém v drahokamu, v ergonomickém, robustním provedení. Plášť a rybinové upínací hranoly jsou zhotoveny z jednoho kusu a proto je upnutí velmi ohybově tuhé. Antikorozní ochrana díky matnému chromování pláště.
Páčkové úchylkoměry s vodorovně orientovaným číselníkem.
Mahr – Měřidlo s rubínovými ložisky s měřicí kuličkou z TK. Uložení dotykového raménka s vidlicí z jednoho kusu, proto velmi přesně lícuje; nemagnetické.
Rozlišení 1/100.

Použití:

Jako přesný komparační měřicí přístroj pro kontrolu odchylek nastaveného rozměru při kontrolách obvodové házivosti, měření vnitřních rozměrů, kontrolu souběžnosti a plochosti a pro seřízení obrobků.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího čepu ⌀ 8 mm.

Zvláštní příslušenství:

4hranný držák č. 436510, středicí držák č. 436512, kloubový měřicí stativ č. 359680.

Náhradní díl:

Náhradní dotyky s tvrdokovovou nebo rubínovou kuličkou lze dodat na poptávku.

Poznámka:

Dodatečné informace DIN 2270: Rozlišení 0,01– rozsah odchylky 10 µm, celkový rozsah odchylek 13 µm, oblast necitlivosti měření 3µm. Rozlišení 0,002/0,001– rozsah odchylky 2 µm, celkový rozsah odchylek 4 µm, oblast necitlivosti měření 2µm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku