TK dotyky délka dotykového raménka 36,5 mm 1 mm

Artiklové číslo: 436317 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ měřicí kuličky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit M1,4
⌀ měřicí kuličky 1 mm
Délka čidla L 36,53 mm
Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 436317 1
EAN / GTIN 7630041110791
Číslo výrobce 01860211

Popis

Vhodné pro:

Páčkové úchylkoměry TESA, připojovací závit M1,4.

Vhodné pro:

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku