TK dotyky délka dotykového raménka 17,4 mm 2 mm

Artiklové číslo: 436283 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
228 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ měřicí kuličky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Připojovací závit M 1,7
    ⌀ měřicí kuličky 2 mm
    Délka čidla L 20,9 mm
    Druh produktu Měřicí dotyk

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 436283 2
    EAN / GTIN 2050001058447
    Číslo výrobce 103006

    Popis

    Vhodné pro:

    Páčkové úchylkoměry Mitutoyo, připojovací závit M1,7 (údaj délky od středu kuličky k nákružku u závitu).

    Vhodné pro:

    č. 436261; č. 436276 vel. 0,8/39; č. 436271

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku