Páčkový úchylkoměr, malý design 0,25/29 mm

Artiklové číslo: 436265 0,25/29
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 525,00 CZK / ks
  • 658,00 CZK / ks
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření v jednom směru / ⌀ pouzdra (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 2270
  • Obal: Stabilní box

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada 513
    Norma DIN 2270
    Rozsah měření v jednom směru 0,25 mm
    Odečet 0,01 mm
    Rozpětí odchylek fe 10 µm
    Celkové rozpětí odchylek fcelk. 14 µm
    Oblast necitlivosti měření fu 4 µm
    ⌀ měřicí kuličky 2 mm
    Rozsah vyklopení 2×95 stupeň
    Délka dotykového raménka 33,3 mm
    Měřicí síla 0,3 N
    Upínací stopka ⌀ h6 8 mm
    Měřicí technika analogové
    ⌀ pouzdra 29 mm
    Obal Stabilní box
    Druh produktu Packovy uchylkomer

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 436265 0,25/29
    EAN / GTIN 4946368850498

    Popis

    Provedení:

    Velmi přesné páčkové úchylkoměry s měřicím ústrojím uloženém v drahokamu, v ergonomickém, robustním provedení. Plášť a rybinové upínací hranoly jsou zhotoveny z jednoho kusu a proto je upnutí velmi ohybově tuhé. Antikorozní ochrana díky matnému chromování pláště.
    Páčkové úchylkoměry s dlouhým dotykovým raménkem. Rozlišení 1/100.
    Plášť bez upínacích hranolů. S přepínací páčkou pro změnu směru měření. Upínací stopka přišroubovaná.
    Mitutoyo – Měřidlo s rubínovými ložisky s měřicí kuličkou z TK. Necitlivé na teplotní rozdíly.

    Výhoda:

    • Přepínač směru měření pro snadnou změnu směru měření.
    • Přesná ozubená kola uložená v drahokamu zajišťují plynulé a přesné měření.

    Použití:

    Jako přesný komparační měřicí přístroj pro kontrolu odchylek nastaveného rozměru při kontrolách obvodové házivosti, měření vnitřních rozměrů, kontrolu souběžnosti a plochosti a pro seřízení obrobků.

    Rozsah dodávky:

    Včetně upínacího čepu ⌀ 8 mm.

    Zvláštní příslušenství:

    4hranný držák č. 436510, středicí držák č. 436512, kloubový měřicí stativ č. 359680.

    Náhradní díl:

    Náhradní dotyky s tvrdokovovou nebo rubínovou kuličkou lze dodat na poptávku.

    Poznámka:

    Doplňkové informace DIN 2270: odečet 0,01 − odchylka rozpětí 10 µm, celková odchylka rozpětí 14 µm, inverzní rozpětí naměřených hodnot 4 µm.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku