{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norm | Výrobní norma | |
Rozsah měření v jednom směru | 1,5 mm | |
Odečet | 0,01 mm | |
Rozpětí odchylek fe | 20 µm | |
Celkové rozpětí odchylek fcelk. | 26 µm | |
Oblast necitlivosti měření fu | 7 µm | |
⌀ měřicí kuličky | 2 mm | |
Rozsah vyklopení | 2×90 stupeň | |
Délka dotykového raménka | 32,26 mm | |
Měřicí síla | 0,2 N | |
Upínací stopka ⌀ h6 | 8 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
⌀ pouzdra | 40 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Packovy uchylkomer |
Katalogové číslo | 436230 3/40 | |
EAN / GTIN | 7630041152364 | |
Číslo výrobce | 212GL |