{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 2270 | |
Rozsah měření v jednom směru | 0,25 mm | |
Odečet | 0,01 mm | |
Rozpětí odchylek fe | 10 µm | |
Celkové rozpětí odchylek fcelk. | 13 µm | |
Oblast necitlivosti měření fu | 3 µm | |
⌀ měřicí kuličky | 2 mm | |
Rozsah vyklopení | 2×120 stupeň | |
Délka dotykového raménka | 36,53 mm | |
Měřicí síla | 0,06 N | |
Upínací stopka ⌀ h6 | 8 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
⌀ pouzdra | 38 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Packovy uchylkomer |
Katalogové číslo | 436225 0,25/38 | |
EAN / GTIN | 7630041110487 | |
Číslo výrobce | 01810008 |