{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norm | DIN 2270 | |
Rozsah měření v jednom směru | 0,4 mm | |
Odečet | 0,01 mm | |
⌀ měřicí kuličky | 2 mm | |
Rozsah vyklopení | 2×120 stupeň | |
Délka dotykového raménka | 11,8 mm | |
Měřicí síla | 0,15 N | |
Upínací stopka ⌀ h6 | 8 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
⌀ pouzdra | 29 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Packovy uchylkomer |
Katalogové číslo | 436206 0,4/29 | |
EAN / GTIN | 7630041110579 | |
Číslo výrobce | 01811000 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Páčkový úchylkoměr Rubytast, délka dotykového raménka 12,5 mm s rubínovou kuličkou 0,4/29 mm
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
4 450,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
507 ks okamžitě k dodání
1 973,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací stopka ⌀ h6 | 8 | 8 |
⌀ pouzdra | 29 | 29 |
Rozsah měření v jednom směru | 0,4 | 0,4/29 |
⌀ měřicí kuličky | 2 | 2 |
Rozsah vyklopení | 2×120 | 2×110 |
Obal | Stabilní box | Stabilní box |
Měřicí technika | analogové | analogové |