911 Válcový dotyk Délka 20 mm

Artiklové číslo: 4360281
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4360281
EAN / GTIN 4059192016012
Číslo výrobce 4360281
L-číslo L40080 497

Popis

Provedení:

Pro použití v číselníkových měřidlech, přesných indikátorech a sondách s připojovacím závitem M2,5.

Popis:

  • 911 Kolíková měřicí vložka, nerezová ocel, d = 20 mm, průměr měřicí plochy 1,5 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Kolíková měřicí vložka
  • Materiál Měřicí plocha: ocel
  • Název skupiny výrobků: Číslicová měřidla
  • Název skupiny výrobků: MarCator
  • Kategorie příslušenství (eShop): 911 Čepové měřicí vložky
  • Typ výrobku: 911
  • Rozměr l v mm: 20 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku