907 měřicí dotyk plochý z , D = 11,3 mm

Artiklové číslo: 4360200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4360200
EAN / GTIN 4059192015831
Číslo výrobce 4360200
L-číslo L40080 102

Popis

Provedení:

Pro použití v číselníkových měřidlech, přesných indikátorech a sondách s připojovacím závitem M2,5.

Popis:

  • 907 Měřicí kotouč, plochý, ocelový, průměr měřicí plochy 11,3 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Materiál Měřicí plocha: ocel
  • Název skupiny výrobků: Číslicová měřidla
  • Název výrobku: Měřicí kotouč, plochý
  • Název skupiny výrobků: MarCator
  • Kategorie příslušenství (eShop): 907 Měřicí kotouč, plochý
  • Typ výrobku: 907
  • Rozměr l v mm: 5 mm

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku