906 H kulová vložka s 8 mm tvrdokovová kulička

Artiklové číslo: 4360167
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4360167
EAN / GTIN 4059192015794
Číslo výrobce 4360167
L-číslo L40080 45

Popis

Provedení:

Pro použití v číselníkových měřidlech, přesných indikátorech a sondách s připojovacím závitem M2,5.

Popis:

  • 906 H kuličková měřicí destička, karbid, d = 11 mm, d = 8,0 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Číslicová měřidla
  • Název skupiny výrobků: MarCator
  • Název výrobku: Kulová měřicí vložka
  • Materiál Měřicí plocha: Karbid
  • Kategorie příslušenství (eShop): 906 H Kulové měřicí destičky
  • Typ výrobku: 906 H
  • Rozměr l v mm: 11 mm
  • Rozměr d v mm: 8 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku