906 H kulová vložka s 1,75 mm tvrdokovová kulička

Artiklové číslo: 4360153
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Měřicí dotyk

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4360153
    EAN / GTIN 4059192015657
    Číslo výrobce 4360153
    L-číslo L40080 36

    Popis

    Provedení:

    Pro použití v číselníkových měřidlech, přesných indikátorech a sondách s připojovacím závitem M2,5.

    Popis:

    • 906 H Kuličková měřicí destička, karbid, d = 8,5 mm, d = 1,75 mm

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Název skupiny výrobků: Číslicová měřidla
    • Název skupiny výrobků: MarCator
    • Název výrobku: Kulová měřicí vložka
    • Materiál Měřicí plocha: Karbid
    • Kategorie příslušenství (eShop): 906 H Kulové měřicí destičky
    • Typ výrobku: 906 H
    • Rozměr l v mm: 8.5 mm
    • Rozměr d v mm: 1.75 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku