902 H Sada prodloužení 12 mm

Artiklové číslo: 4360042
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4360042
EAN / GTIN 4059192015282
Číslo výrobce 4360042
L-číslo L40080 516

Popis

Provedení:

Pro použití v číselníkových měřidlech, přesných indikátorech a sondách s připojovacím závitem M2,5.

Popis:

  • 902 H Kulová měřicí destička, karbid, d = 12 mm, r = 6 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Sférická měřicí vložka
  • Konstrukce Měřicí plocha: Sférický
  • Název skupiny výrobků: Číslicová měřidla
  • Název skupiny výrobků: MarCator
  • Materiál Měřicí plocha: Karbid
  • Kategorie příslušenství (eShop): 902 Sférické měřicí destičky
  • Typ výrobku: 902 H
  • Rozměr l v mm: 12 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku