902 Sada prodloužení Délka 25 mm

Artiklové číslo: 4360015
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4360015
EAN / GTIN 4059192015107
Číslo výrobce 4360015
L-číslo L40080 853

Popis

Provedení:

Pro použití v číselníkových měřidlech, přesných indikátorech a sondách s připojovacím závitem M2,5.

Popis:

  • 902 Kulová měřicí destička, kalená ocel, l = 25 mm, r = 6 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Sférická měřicí vložka
  • Konstrukce Měřicí plocha: Sférický
  • Název skupiny výrobků: Číslicová měřidla
  • Název skupiny výrobků: MarCator
  • Materiál Měřicí plocha: Kalená ocel
  • Kategorie příslušenství (eShop): 902 Sférické měřicí destičky
  • Typ výrobku: 902
  • Rozměr l v mm: 25 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku