901 H Normální destička s tvrdokovovou kuličkou/Meas. Tip

Artiklové číslo: 4360002
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4360002
EAN / GTIN 4059192015008
Číslo výrobce 4360002
L-číslo L40080 2314

Popis

Provedení:

Pro použití v číselníkových měřidlech, přesných indikátorech a sondách s připojovacím závitem M2,5.

Popis:

  • 901 H Standardní měřicí destička, karbid, r = 1,5 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Standardní měřicí vložka
  • Název skupiny výrobků: Číslicová měřidla
  • Název skupiny výrobků: MarCator
  • Materiál Měřicí plocha: Karbid
  • Kategorie příslušenství (eShop): 901 Standardní měřicí vložky
  • Typ výrobku: 901 H
  • Rozměr l v mm: 6 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku