Brusný kotouč pro suché broušení 100x20x20mm 12V9 12D91C75B52BG

Artiklové číslo: 43588
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusný talíř

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 43588
    EAN / GTIN 9003170435888
    Číslo výrobce 43588
    L-číslo L50140 1000

    Popis

    Popis:

    Tento nástroj umožňuje brousit všechny karbidové řezné nástroje pro dřevozpracující a kovozový průmysl, stejně jako různé nůžky nože. Tyto produkty jsou kotoučovými a kalibrovými kotouči v diamantovém rozsahu velikostí zrn D181 - D64. Ve srovnání s karbidovými kotouči křemíku mají diamantové kotouče výrazně nižší opotřebení a vyšší rozměrovou přesnost.

    Charakteristika:

    • Tvar: BRUSNÝ KOTOUČ 12V9
    • Velikost zrna: 91
    • Vs/max: 50 m /s.
    • Specifikace: 2 - 10
    • Rozměr (D x D x H x H): 100 x 20 x 20 mm
    • Průměr: 100 mm
    • Tloušťka: 20 mm
    • Otvor: 20 mm
    • Vhodnost materiálu: tvrdokov

    Výhoda:

    • Univerzální použití
    • Dlouhá životnost
    • Chladný brus

    Použití:

    • Pro suché broušení všech karbidových řezných nástrojů v dřevozpracující a kovovýrobě, jakož i různých smykových nožů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku