Šestihranný úhlový klíč s kulovou hlavou 1/4″ d.31mm x 184mm

Artiklové číslo: 43573016
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
Katalogové číslo 43573016
EAN / GTIN 4018754332960
Číslo výrobce 43573016

Popis

Popis:

  • Pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • S kulovou hlavou na dlouhém konci hřídele
  • Úhel otáčení až 25° na každou stranu
  • Chromvanadium, poniklované

Charakteristika:

  • L1: 31 mm
  • L2: 184 mm
  • Délka [mm): 182 mm
  • Výstupní šestihran vně (palce): 1/4″
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Hmotnost: 60 g