Šestihranný úhlový klíč s kulovou hlavou 3/16″ D.26mm x 159mm

Artiklové číslo: 43573012
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
Katalogové číslo 43573012
EAN / GTIN 4018754332946
Číslo výrobce 43573012
L-číslo L60010 7838

Popis

Popis:

  • Pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • S kulovou hlavou na dlouhém konci hřídele
  • Úhel otáčení až 25° na každou stranu
  • Chromvanadium, poniklované

Charakteristika:

  • L1: 26 mm
  • L2: 159 mm
  • Délka [mm): 162 mm
  • Výstupní šestihran vně (palce): 3/16″
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Hmotnost: 26 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku