Šestihranný úhlový klíč s kulovou hlavou 1/8″ D.20mm x 119mm

Artiklové číslo: 43573008
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
Katalogové číslo 43573008
EAN / GTIN 4018754332915
Číslo výrobce 43573008
L-číslo L60010 7932

Popis

Popis:

  • Pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • S kulovou hlavou na dlouhém konci hřídele
  • Úhel otáčení až 25° na každou stranu
  • Chromvanadium, poniklované

Charakteristika:

  • L1: 20 mm
  • L2: 119 mm
  • Délka [mm): 127 mm
  • Výstupní šestihran vně (palce): 1/8″
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Hmotnost: 10 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku