1/16″Šestihranný úhlový klíč velikosti 2 s šestihranem 1/16 ″ D.100 mm

Artiklové číslo: 43564004
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43564004
EAN / GTIN 4018754085101
Číslo výrobce 43564004
L-číslo L60010 787

Popis

Popis:

  • S šestihrannou špičkou k ráčnu č. 415SGH N.
  • Pro zajištění přidržovací koule je úhlový šroubovák vybaven kruhovou hřídelí

Charakteristika:

  • Gr.: 2
  • Délka [mm): 100 mm
  • Výstupní šestihran vně (palce): 1/16″
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Hmotnost: 8 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku