6-ti hranný úhlový klíč s šestihranem 11/32″ D.41mm x 105mm

Artiklové číslo: 43553024
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43553024
EAN / GTIN 4018754332373
Číslo výrobce 43553024

Popis

Popis:

  • Pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • Chromvanadium, poniklované

Charakteristika:

  • L1: 41 mm
  • L2: 105 mm
  • Délka [mm): 120 mm
  • Výstupní šestihran vně (palce): 11/32″
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Hmotnost: 75 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku