Měřicí kotouč pro rozsah měření 35 − 60, Tloušťka: 1,5mm

Artiklové číslo: 435108 1,5
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Tloušťka (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka 1,5 mm
Druh produktu Měřicí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 435108 1,5
EAN / GTIN 2050001950925
Číslo výrobce 10600052
Výrobce Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Popis

Použití:

Pro rozšíření rozsahu měření o tloušťku měřicího kotouče.

Vhodné pro:

Přesné vnitřní měřicí přístroje SU č. 435040; 435050; 435060; 435070.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku