Měřicí čepy pro rozsah měření 18 − 35 mm TK, ⌀ měření: 18mm

Artiklové číslo: 435094 18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ měření (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ měření 18 mm
Rozsah měření 18 mm - 35 mm
Druh produktu Měřicí čep

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 435094 18
EAN / GTIN 2050001950581
Číslo výrobce 10400019

Popis

Použití:

Pro nastavení na různé ⌀ měření.

Vhodné pro:

Přesné vnitřní měřicí přístroje SU č. 435040; 435050; 435060; 435070.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku