Měřicí čepy pro rozsah měření 8 − 12 mm TK 10,5 mm

Artiklové číslo: 435092 10,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ měření (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ měření 10,5 mm
    Rozsah měření 8 mm - 12 mm
    Druh produktu Měřicí čep

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 435092 10,5
    EAN / GTIN 2050001950413
    Číslo výrobce 10200011

    Popis

    Použití:

    Pro nastavení na různé ⌀ měření.

    Vhodné pro:

    Přesné vnitřní měřicí přístroje SU č. 435040; 435050; 435060; 435070.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku