Měřicí čepy pro rozsah měření 4,5 − 6 mm TK 5,4 mm

Artiklové číslo: 435090 5,4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ měření (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ měření 5,4 mm
    Rozsah měření 4,5 mm - 6 mm
    Druh produktu Měřicí čep

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 435090 5,4
    EAN / GTIN 2050001950291
    Číslo výrobce 10000009

    Popis

    Použití:

    Pro nastavení na různé ⌀ měření.

    Vhodné pro:

    Přesné vnitřní měřicí přístroje SU č. 435040; 435050; 435060; 435070.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku