Měřicí čepy pro rozsah měření 50 − 100 mm ocel 70 mm

Artiklové číslo: 435086 70
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ měření (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ měření 70 mm
Rozsah měření 50 mm - 100 mm
Druh produktu Měřicí čep

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 435086 70
EAN / GTIN 2050001950185
Číslo výrobce 10600012

Popis

Použití:

Pro nastavení na různé ⌀ měření.

Vhodné pro:

Přesné vnitřní měřicí přístroje SU č. 435040; 435050; 435060; 435070.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku