Měřicí čepy pro rozsah měření 18 − 35 mm ocel 20 mm

Artiklové číslo: 435084 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ měření (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ měření 20 mm
Rozsah měření 18 mm - 35 mm
Druh produktu Měřicí čep

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 435084 20
EAN / GTIN 2050001949998
Číslo výrobce 10400009

Popis

Použití:

Pro nastavení na různé ⌀ měření.

Vhodné pro:

Přesné vnitřní měřicí přístroje SU č. 435040; 435050; 435060; 435070.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku