Sady ocelových nastavovacích kroužků (rozměry jako snímací hlavy) 1,5-4,2 mm

Artiklové číslo: 435030 1,5-4,2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 568,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření 1,5 mm - 4,2 mm
Počet stavěcích kroužků 10
Druh produktu Nastavovací kroužek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 435030 1,5-4,2
EAN / GTIN 2050001048394
Číslo výrobce 62600205

Popis

Vhodné pro:

Vnitřní přesně měřicí přístroj č. 435010.

Poznámka:

Provedení s rozsahem měření 20 mm, slepé otvory na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku